MAKITA KP312 høvler, 12-1/4 tommer, 15 A | AA6LEZ 14F144

MAKITA KP312 høvler, 12-1/4 tommer, 15 A

På lager
Vare: AA6LEZ Modell: KP312Kryssreferanse: 14F144

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlaner
amps15
Forsterker @ 120V15
Skjærebredde12-1 / 4 tommer
Skjæredybde1 / 8 "
Ingen belastning RPM12000
Speed12000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)32.99
Skipets lengde (cm)65
Skipets bredde (cm)51
HS kode8465920037
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Makita KP312 er en lett høvel som kan høvle opptil 12-1/4 tomme brede og 1/8 tomme dype overflater i en enkelt omgang.
    • Den har et rillet Poly-V-belte for effektiv kraftoverføring og en fremre rulle som enkelt kan bevege seg over grove overflater.
    • Konstruert for tømmerrammer og andre tunge trebearbeidingsapplikasjoner, kjører denne Makita krafthøvelen på en kraftig 15 A motor som er i stand til å levere hastigheter opp til 12000 rpm.
    • Den store utkasteren til denne høvelen gir høy sponutslippshastighet, som ytterligere forhindrer tilstopping fra våt eller tørr flis.
    • Nok en Makita-høvel, i stand til å levere hastigheter opp til 8500 rpm, er også tilgjengelig.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VSakIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektBreddepk. Antall.Pris
MAKITA KP0800K Høvlesett 3-1/4 tommer 6.5 A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5Planer1700011.25 "5.7 lb.3.25 "12 693 NOK
MAKITA KP0810 Høvler 3-1/4 tommer 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5Planer1600011.375 "7.3 lb.3.25 "14 056 NOK
MAKITA 1806B Høvler, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tommer | AA6RZU 14U127 1806B10.9Planer1500020.25 "19.8 lb.6.75 "112 455 NOK
MAKITA 1912B Høvler 4-3/8 In | AA6RZV 14U128 1912B7.5Planer1600014 "9.3 lb.4.38 "15 368 NOK
MAKITA D-17223 Høvlebladsett karbid, 3-1/4 tommers størrelse | CT2DCC 24Y428 D-17223-Tilbehør----11 002 NOK
MAKITA 793346-8 Høvelblad modell 2012 og 2012Nb, 2012/2012NB, stål | CT2DCE 24Y423 793346-8-Planer----11 049 NOK
MAKITA D-70910 Høvelblad, 1805B, Stål, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Blade----1773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA KP312 høvler, 12-1/4 tommer, 15 A
36 492 NOK / enhet