POWERMATIC 1791315 Planer Støpejern 5000 rpm | AH7KJW 36VE12

POWERMATIC 1791315 Planer Støpejern 5000 rpm

På lager
Vare: AH7KJW Modell: 1791315Kryssreferanse: 36VE12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlaner
amps28
AnleggCast Iron
Kablet / trådløstcorded
Skjæringstykkelse8
Skjærebredde20
Skjæredybde3/32
Motor HP5
Generell dybde26
Total høyde41.375
Samlet bredde36.625
Speed5000 RPM
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 360
Skipets høyde (cm)105.11
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)93.04
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Fôrhastigheter (FPM): 24/31
    • Kutt per minutt: 20,000

Produktvarianter

ProduktModellampsMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpeedPris
POWERMATIC 1791261 Modell 201 7-1/2Hk 1Ph 230V | AH2CJQ 24W234 1791261------122 143 NOK
POWERMATIC 1791213 Planer Støpejern 4500 rpm 3 HK | AH7KJV 36VE11 17912132834843.5284500 rpm59 237 NOK
POWERMATIC 1791268 Planer Støpejern 4800 rpm 7-1/2 HK | AH7KJX 36VE13 1791268-7.54259494800 rpm154 959 NOK
POWERMATIC 1791303 Planer Støpejern 5000 rpm 15 HK | AH7KJY 36VE14 179130318.5155462355000 RPM251 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1791315 Planer Støpejern 5000 rpm
89 649 NOK / enhet