SUPERIOR TOOL Rørnøkkel

Har en riflet justerbar mutter og skarpe tenner for jevn tilpasning til forskjellige rørstørrelser og gir et tett grep. Ideell for å løsne selv de mest gjenstridige rørene. Tilgjengelig i materialvarianter av aluminium og støpejern.

filtre

SUPERIOR TOOL -

Kraftige, rette aluminiumsrørnøkler

StilModellDybdeHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A048241.3 "21.5 "24 "4"1 130NOK
B048181.5 "16 "18 "4"701NOK
C048141.35 "12.75 "14 "3"558NOK
SUPERIOR TOOL -

Heavy Duty rett støpejerns rørnøkler

StilModellDybdeHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A02808--8"Cast Iron-228NOK
RFQ
B028100.98 "9.75 "10 "Cast Iron2.5 "286NOK
C028181.5 "16.25 "18 "Cast Iron3.5 "429NOK
D028481.7 "41.5 "48 "polyamider7"1 431NOK
E028141.36 "13 "14 "Cast Iron3.06 "357NOK
F028241.65 "21.75 "24 "Cast Iron4.3 "715NOK
G028361.81 "31.5 "36 "Cast Iron5.5 "1 145NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?