ZURN Rørhengere og klemmer

filtre

ZURN -

Negleklemme

Zurn QTALON- og QISC-serieklemmer brukes mye i rørleggerarbeid for varmt og kaldt vann for å sikre PEX-rør / rørledninger til gulv, knotter og bjelkelag. QTALON-seriens rørklør består av en J-krok klemme med en spiker som eliminerer behovet for limemidler, lim og løsemidler. Disse spikerklemmene kan enkelt installeres i både oppadgående og nedadgående retning for å sikre en sikker installasjon. Merkets QISC-serie isolerte røropphengsklemmer har ribber for å muliggjøre utvidelse og sammentrekning av slangen og kan lett passe til 1/2 tommers nominelle rør.

StilModellHøydeLengdeRørstørrelseTube SizeBreddePris (eks. mva)
AQTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "3NOK
AQTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5NOK
AQTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "5NOK
ZURN -

Bøy støtte

StilModellHøydeLengdeMaterialeRørstørrelseTube SizeBreddePris (eks. mva)
AQHPBS31.75 "6"Polymer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "89NOK
AQHPBS43"8.25 "Plast3 / 4 "3 / 4 "1.12 "135NOK
AQHPBS53"10 "Plast1"1"1.5 "176NOK
BQMBS33.5 "6.5 "Metal1 / 2 "1 / 2 "1"131NOK
ZURN -

Opphengsklemmerør 1/2 tommers metall

ModellSakPris (eks. mva)
QMBS3WBAA2AUU76NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?