Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QHPBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers Polymer | AA2AUH 10A672

ZURN QHPBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers polymer

På lager
Vare: AA2AUH Modell: QHPBS3Kryssreferanse: 10A672
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøy støtte
Høyde1.75 "
Lengde6"
MaterialePolymer
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
typenTube
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeRørstørrelseTube SizeBreddePris
ZURN QMBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers metall | AA2AUJ 10A673 QMBS33.5 "6.5 "Metal1 / 2 "1 / 2 "1"131NOK
ZURN QHPBS4 Bend Support Tube 3/4 tommers plast | AA2AUK 10A674 QHPBS43"8.25 "Plast3 / 4 "3 / 4 "1.12 "135NOK
ZURN QHPBS5 Bend Support Tube 1 tommers plast | AA2AUL 10A675 QHPBS53"10 "Plast1"1"1.5 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QHPBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers polymer
89NOK / enhet