Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QMBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers metall | AA2AUJ 10A673

ZURN QMBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers metall

På lager
Vare: AA2AUJ Modell: QMBS3Kryssreferanse: 10A673
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøy støtte
Høyde3.5 "
Lengde6.5 "
MaterialeMetal
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
typenTube
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302498090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeRørstørrelseTube SizeBreddePris
ZURN QHPBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers Polymer | AA2AUH 10A672 QHPBS31.75 "6"Polymer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "89NOK
ZURN QHPBS4 Bend Support Tube 3/4 tommers plast | AA2AUK 10A674 QHPBS43"8.25 "Plast3 / 4 "3 / 4 "1.12 "135NOK
ZURN QHPBS5 Bend Support Tube 1 tommers plast | AA2AUL 10A675 QHPBS53"10 "Plast1"1"1.5 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QMBS3 Bend Support Tube 1/2 tommers metall
131NOK / enhet