O C KECKLEY COMPANY Pilotstyrte flyteventiler

filtre

O C KECKLEY COMPANY -

Flyteventilmontering

StilModellBody MaterialTilkoblingFlyte Dia.Maks. PressStørrelseStilTemperaturområdePris (eks. mva)
A3 / 47SG / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 373NOK
A11 / 47SG / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F20 776NOK
B11 / 427SA / BBBronsePT7"120 psi1.25 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F18 159NOK
B3 / 47SA / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F17 612NOK
B11 / 47SA / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F21 471NOK
B17SA / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F18 862NOK
B1 / 27SA / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F17 612NOK
B127SA / BBBronsePT7"150 psi1"Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F15 500NOK
B3 / 427SA / BBBronsePT7"150 psi3 / 4 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F13 828NOK
A11 / 427SG / BBBronsePT7"120 psi1.25 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F18 159NOK
A127SG / BBBronsePT7"150 psi1"Type 27, Globus35 grader til 406 grader F15 601NOK
A11 / 27SG / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F22 111NOK
A1 / 227SG / BBBronsePT7"150 psi1 / 2 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F14 879NOK
A3 / 427SG / BBBronsePT7"150 psi3 / 4 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F15 009NOK
B1 / 227SA / BBBronsePT7"150 psi1 / 2 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F14 880NOK
B11 / 27SA / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F21 432NOK
A11 / 227SG / BBBronsePT7"100 psi1.5 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F21 127NOK
A17SG / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F18 594NOK
A1 / 27SG / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 181NOK
B11 / 227SA / BBBronsePT7"100 psi1.5 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F21 127NOK
A227SG / IBStrykePT7"75 psi2"Type 27, Globus35 grader til 406 grader F27 497NOK
A327SG / IBStrykePT8"50 psi3"Type 27, Globus35 grader til 406 grader F35 152NOK
C677FA / IBStrykemed flens10 "200 psi6Type 77, vinkel35 grader til 406 grader F99 866NOK
C477FA / IBStrykemed flens8"200 psi4mmType 77, vinkel35 grader til 406 grader F65 315NOK
D677FG / IBStrykemed flens10 "200 psi6Type 77, Globus35 grader til 406 grader F108 482NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?