Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OC KECKLEY COMPANY 3/47SA/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 3/4 tomme | AD9DQH 4PTV8

O C KECKLEY COMPANY 3/47SA/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 3/4 tomme

På lager
Vare: AD9DQH Modell: 3/47SA/BBKryssref: 4PTV8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
17 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventilmontering
Body MaterialBronse
TilkoblingPT
Flyte Dia.7"
Flytende materialeRustfritt stål
Maks. Press130 psi
Stanglengde16 "
Seatenslig
Størrelse3 / 4 "
StilType 7, vinkel
Temperaturområde35 grader til 125 grader F
Ventilstrøm - Flow (1)6.5 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)41 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)1 psi
Ventilstrøm - trykk (2)40 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)58.17
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Service (blindvei)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingFlyte Dia.Maks. PressStørrelseStilTemperaturområdePris
OC KECKLEY COMPANY 1/27SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1/2 tomme | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 181 NOK
OC KECKLEY COMPANY 3/47SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 3/4 tomme | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 373 NOK
OC KECKLEY COMPANY 17SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1 tomme | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F18 594 NOK
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Flottørventilmontering Enkel 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F20 776 NOK
OC KECKLEY COMPANY 11/27SG/BB Flottørventilmontering Enkel 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F22 111 NOK
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB Flytventilmontering Enkelt 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBStrykePT7"50 psi2"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F28 781 NOK
OC KECKLEY COMPANY 1/27SA/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1/2 tomme | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F17 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 3/47SA/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 3/4 tomme
17 612 NOK / enhet