O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Flottørventilenhet Enkel størrelse 6 tommer | AD9DRR 4PTZ3

O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Flottørventilenhet Enkel størrelse 6 tommer

På lager
Vare: AD9DRR Modell: 677FG/IBKryssreferanse: 4PTZ3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

100 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventilmontering
Body MaterialStryke
Tilkoblingmed flens
Flyte Dia.10 "
Flytende materialeRustfritt stål
Maks. Press200 psi
Stanglengde24 "
Seatenslig
Størrelse6
StilType 77, Globus
Temperaturområde35 grader til 406 grader F
Ventilstrøm - Flow (1)95 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)3360 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)1 psi
Ventilstrøm - trykk (2)40 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Service (blindvei)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingFlyte Dia.Maks. PressStørrelseStilTemperaturområdePris
OC KECKLEY COMPANY 1/27SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1/2 tomme | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F14 798 NOK
OC KECKLEY COMPANY 3/47SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 3/4 tomme | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F-
RFQ
OC KECKLEY COMPANY 17SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1 tomme | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F16 014 NOK
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Flottørventilmontering Enkel 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 893 NOK
OC KECKLEY COMPANY 11/27SG/BB Flottørventilmontering Enkel 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F19 746 NOK
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB Flytventilmontering Enkelt 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBStrykePT7"50 psi2"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F24 788 NOK
OC KECKLEY COMPANY 1/27SA/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1/2 tomme | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F15 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Flottørventilenhet Enkel størrelse 6 tommer
100 275 NOK / enhet