SIEMENS 599 MT-serien, elektronisk ventilaktuator


filtre
Dybde: 1-5 / 16 "
StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
A
599-01115
0.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "655NOK
A
599-02000
0.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A
599-02030
0.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A
599-01117
0.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "648NOK
A
599-02032
0.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "789NOK
A
599-02002
0.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A
599-02004
1(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "785NOK
A
599-01119
1(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "642NOK
A
599-02034
1(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "789NOK
A
599-02036
1.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A
599-02006
1.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A
599-01121
1.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "657NOK
A
599-02038
2.5(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "783NOK
A
599-02008
2.5(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "789NOK
B
599-02039
2.5(F) NPT 1/2 "2.25 "568564 "927NOK
B
599-02042
4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "865NOK
A
599-02041
4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
C
599-02069
4(F) NPT 1/2 "2 15 / 16 "568682 "948NOK
A
599-02044
6.3(F) NPT 3/4 "2.375 "568747 "966NOK
B
599-02045
6.3(F) NPT 3/4 "2.375 "568747 "1 092 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?