ENDOT PEX-rør

filtre

ENDOT -

Rørplast 3/4 tommer

StilModellMaks. PressPris (eks. mva)
ASIDR-15-100-12100 psi1 309NOK
BSIDR-9-160-12160 psi1 914NOK
ENDOT -

Rørplast

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
ASIDR-11.5-125-80.622 "125 psi0.752 "1 / 2 "1 / 16 "1 224NOK
ASIDR-15-100-201.38 "100 psi1.526 "1.25 "5 / 32 "2 890NOK
ENDOT -

Rørplast 1 tommer

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASIDR-15-100-16100 psi1.207 "1 808NOK
BSIDR-9-160-16160 psi1.293 "2 739NOK
StilModellInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
APEP07541010004-1000.824 "100ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "2 704NOK
APEP07541010004-4000.824 "400ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "9 133NOK
APEP10041010004-1001.049 "100ft.28 "1.359 "1"0.15 "3 189NOK
APEP10041010004-3001.049 "300ft.28 "1.359 "1"0.15 "11 042NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?