ENDOT PEP10041010004-300 Poly Tubing Fleksibel ytre diameter 1.359 inch 300 fot | AD7GVE 4EHE9

ENDOT PEP10041010004-300 Polyrør fleksibel ytre diameter 1.359 tommer 300 fot

På lager
Vare: AD7GVE Modell: PEP10041010004-300Kryssreferanse: 4EHE9

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEBlå / Svart
HardhetKyst D 60-66
Inne i Dia.1.049 "
Lengde300ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press200 psi
Min. Bøy Radius28 "
Utenfor Dia.1.359 "
PEX-størrelse1"
Temp. Område-20 til 140F
typenFleksibel
Veggtykkelse0.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.93
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
ENDOT PEP07541010004-100 Poly-rør Fleksibel ytre diameter 1.07 tommer 100 fot | AD7GVB 4EHE6 PEP07541010004-1000.824 "100ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "2 329 NOK
ENDOT PEP07541010004-400 Poly Tubing Fleksibel ytre diameter 1.07 inch 400 Feet | AD7GVC 4EHE7 PEP07541010004-4000.824 "400ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "8 442 NOK
ENDOT PEP10041010004-100 Poly Tubing Fleksibel ytre diameter 1.359 inch 100 fot | AD7GVD 4EHE8 PEP10041010004-1001.049 "100ft.28 "1.359 "1"0.15 "2 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENDOT PEP10041010004-300 Polyrør fleksibel ytre diameter 1.359 tommer 300 fot
9 510 NOK / enhet