ENDOT SIDR-11.5-125-8 Pipe Plast 1/2 In | AE9UXR 6MP16

ENDOT SIDR-11.5-125-8 rørplast 1/2 tommer

På lager
Vare: AE9UXR Modell: SIDR-11.5-125-8Kryssreferanse: 6MP16

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Inne i Dia.0.622 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.0.752 "
PEX-størrelse1 / 2 "
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.59
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
ENDOT SIDR-15-100-20 Rørplast 1 1/4 In | AE9UXV 6MP19 SIDR-15-100-201.38 "100 psi1.526 "1.25 "5 / 32 "2 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENDOT SIDR-11.5-125-8 rørplast 1/2 tommer
1 119 NOK / enhet