Varebiler

filtre

GRAINGER -

A-Frame Bar Rack Truck 2400 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
ABR-3640-6PHAJ2GVP9 327 NOK
GRAINGER -

A-ramme hyllestativ 2400 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
ABS-3640-6PHAJ2GVQ12 554 NOK
LITTLE GIANT -

Tømmerbil 3600 Lb. 48 tommer lengde 30 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
LC-3048-6PYAE3LTZ10 722 NOK
WESCO -

Stål kommersiell kvalitet Panel Cart, gummihjul, 1100 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
270388AG7JZZ8 395 NOK
JAMCO -

Gipsbil 2000 Lb. 48 tommer lengde 24 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
TM248-P6AA7LMR6 578 NOK
LITTLE GIANT -

Panellastebil 1000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
PT-2436-5PYAA8LHZ4 873 NOK
LITTLE GIANT -

Tømmervogn Perforert dekk 24 x 36

ModellSakPris (eks. mva)
LCP-2436-S-6PYAC8ABU8 186 NOK
RUBBERMAID -

Sidepaneltruck 48 tommers lengde 24 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
FG448600BLAAD6RZL17 787 NOK
DAYTON -

Panellastebil 4000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
4ZJ28AE2TRX10 127 NOK
SAW TRAX -

Bærbar multifunksjonell vogn, 700 kg. Kapasitet, 30 x 25 x 13 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DMCD7ACW10 437 NOK
DAYTON -

A-ramme Panel Truck 2000 Lb. 55 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
4ZJ29AE2TRY7 393 NOK
RFQ

Varebiler

Panellastbiler er designet for å hjelpe deg med transitt av kryssfiner, metallplater, glass, solcellepaneler, gips og annet stort flatt materiale. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse panelbilene fra merker som Dayton, Durham Manufacturing, Fairbanks, Grainger, Jamco, Little Giant, Raymond Products og Rubbermaid. Også kjent som gipsvogner, har disse lastebilene en vertikal eller skrånende ramme som støtter disse gjenstandene under transport. For lagring og transport av rør, ledninger og stangmaterialer, Vestile panelbiler er best egnet på grunn av deres lagringsarmer som kan strekke seg opptil 12 tommer utover rammen med en klaring på 7-1/4 tommer. Disse justerbare panelbilene er utstyrt med to stive og to svingbare 5-tommers poly-på-stål hjul som inkluderer bremser. Lille kjempe panel lastebiler har dobbeltsidig A-ramme konfigurasjon som fungerer som en allsidig arbeidshest for en rekke belastningskrav. Disse panelbilene har en sveiset konstruksjon med 6-tommers fenolhjul for enkel manøvrerbarhet og 2 par (4 totalt) 1-1/4-tommers (OD) rørkroker som letter trinn på 3-1/2 tommer. Velg blant et stort utvalg av disse panelbilene som er tilgjengelige i lastekapasitetsalternativer på 1000, 1100, 1200, 1500 og 1540 lb, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?