FILLRITE Oljeoverføringspumper m / dyse

Elektriske membranpumpeenheter med en frem- og tilbakegående, fjærdrevet konfigurasjon for å opprettholde konstant trykk uavhengig av belastning. Ha en maksimal driftstemperatur på 130 grader F

filtre

FILLRITE -

Membranpumper

Fill-Rite membranpumper er designet for å overføre væsker som etylenglykol, diesel, fett, hydraulikkolje, parafin, motorolje og vann. De bruker den frem- og tilbakegående virkningen av gummi, termoplast eller teflonmembran for å skape et sug. Disse pumpene har fuktede deler for sikker overføring av tunge industrielle væsker og kjemikalier, og en 1/4 hk motor med en 30-minutters driftssyklus for riktig pumpeeffektivitet. Velg mellom et bredt utvalg av disse membranpumpene som er tilgjengelige i lengder på 7 og 20 tommer Raptor Supplies.

StilModellampsMotor TypeStrømledningslengdeSpenningPris (eks. mva)
AFR450B2Eksplosjonssikker, permanent magnet7ft.115 VAC14 913NOK
BFR410B20Permanent magnet20ft.12 VDC13 442NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?