FILLRITE FR410B Pumpemembran 1/4 Hk | AE4YRY 5P233

FILLRITE FR410B Pumpemembran 1/4 Hk

På lager
Vare: AE4YRY Modell: FR410BKryssreferanse: 5P233

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
amps20
Duty Cycle30 min.
GPM Maks.13
Slangelengde1" diameter ganger 12 fot.
SlangematerialeBunanitril
HP1/4
Inlet1 FNPT
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet15,000 SSU
Motor TypePermanent magnet
Strømledningslengde20ft.
RPM2600
SelvansugendeJa
SugeløftVann 10, Diesel 11 Ft.
SugerørlengdeTeleskopisk 22 til 40 tommer
typenMembran
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)51.31
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dysesperre (manuell)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR410B Pumpemembran 1/4 Hk
13 442 NOK / enhet