ALLANSON Kontroller av oljebrennere

Inkluderer oljebrennere, tenningstransformatorer og tenningstestere for å sikre jevn bruk av oljebrennere

filtre

ALLANSON -

Tenningstransformatorer for gassbrenner

StilModellMonteringstypePris (eks. mva)
A542-PF-G1 / 4-20 x 1 "monteringsknott3 452NOK
B1092-FSlisset plate1 676NOK
ALLANSON -

Oljebrenner tenning

StilModellMonteringstypePris (eks. mva)
A2275-619End Hengsel761NOK
B2275-628GEnd Hengsel795NOK
C2275-630End Hengsel761NOK
D2275-620Sidehengsel754NOK
ALLANSON -

Oljebrenner tenningstransformatorer

Allanson oljetenners tenningstransformatorer er designet for å stenge brenneren på grunn av tap av flamme eller systemfeil. Disse oljebrennertransformatorene har ledninger med høy temperatur for å tåle tøffe industrielle temperaturforhold og dobbel tetning av porselen med høy tetthet for å tillate sikker drift. De er tilgjengelige i end- / sidhengsel, slisseplate og 1 / 4-20 TPI-studmonteringsvarianter.

StilModellForsterker @ 120VSakMonteringstypeSpenningPris (eks. mva)
A2721-605-Oljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 274NOK
B2721-668-Oljebrenner Tenningstransformator4 monteringshull i plate1201 331NOK
C2744-628G-Oljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel2401 942NOK
D2721-647-Oljebrenner Tenningstransformator8-32 x 3/8 "monteringsknotter1201 398NOK
E2744-668-Oljebrenner Tenningstransformator4 monteringshull i plate2401 849NOK
F1092-PF20mATenningstransformator for gassbrenner1 / 4-20 TPI-pigger1201 676NOK
G1092-S20mATenningstransformator for gassbrennerSlisset plate1201 771NOK
H1092-H20mATenningstransformator for gassbrenner4 Hull1201 695NOK
I2721-63023mAOljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 255NOK
J2721-628G23mAOljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 255NOK
K2721-61923mAOljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 146NOK
L2721-62023mAOljebrenner TenningstransformatorSidehengsel1201 255NOK
ALLANSON -

Universal oljebrenner tenning

ModellSakPris (eks. mva)
2275UAB7JBJ780NOK
ALLANSON -

Transformator / tenningstester

ModellSakPris (eks. mva)
SC-2100AB7JBY1 005 NOK
ALLANSON -

Universal tenningstransformator

ModellSakPris (eks. mva)
421-BT636AB7JBU1 716 NOK
ALLANSON -

Gassbrenner Tenningstransformator 120v

ModellSakPris (eks. mva)
542-AAB8FJF3 452 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?