DETECTO O-ringer

filtre

StilModellUtenfor Dia.Faktisk Inside Dia.Faktisk breddeTemp. OmrådeAS568 Dash-nummerMaterialeNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A# 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 grader til 250 grader F111Buna N7 / 16 "5 / 8 "337NOK
A# 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 grader til 250 grader F115Buna N11 / 16 "7 / 8 "337NOK
A# 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 grader til 250 grader F008Buna N3 / 16 "9 / 16 "337NOK
A# 009 Buna FDA-Buz-XR0.348 "0.208 "0.07 "-30 grader til 250 grader F009Buna N7 / 32 "11 / 32 "337NOK
A# 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 grader til 250 grader F010Buna N1 / 4 "3 / 8 "337NOK
A# 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 grader til 250 grader F011Buna N5 / 16 "7 / 16 "337NOK
A# 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 grader til 250 grader F012Buna N3 / 8 "1 / 2 "333NOK
A# 013 Buna FDA-Buz-XR0.566 "0.426 "0.07 "-30 grader til 250 grader F013Buna N7 / 16 "9 / 16 "342NOK
A# 110 Buna FDA-Buz-XR0.568 "0.362 "0.103 "-30 grader til 250 grader F110Buna N3 / 8 "9 / 16 "341NOK
A# 014 Buna FDA-Buz-XR0.629 "0.489 "0.07 "-30 grader til 250 grader F014Buna N1 / 2 "5 / 8 "321NOK
A# 112 Buna FDA-Buz-XR0.693 "0.487 "0.103 "-30 grader til 250 grader F112Buna N1 / 2 "11 / 16 "337NOK
A# 112 FKM FDA-Buz-XR0.693 "0.487 "0.103 "-30 grader til 400 grader F112Viton1 / 2 "11 / 16 "420NOK
A# 113 Buna FDA-Buz-XR0.755 "0.549 "0.103 "-30 grader til 250 grader F113Buna N9 / 16 "3 / 4 "337NOK
A# 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 grader til 400 grader F206Viton1 / 2 "3 / 4 "382NOK
A# 114 Buna FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 grader til 250 grader F114Buna N5 / 8 "13 / 16 "340NOK
A# 114 FKM FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 grader til 400 grader F114Viton5 / 8 "13 / 16 "360NOK
A# 210 Buna FDA-Buz-XR1.01 "0.734 "0.139 "-30 grader til 250 grader F210Buna N3 / 4 "-348NOK
A# 210 FKM FDA-Buz-XR1.01 "0.734 "0.139 "-30 grader til 400 grader F210Viton3 / 4 "-441NOK
A# 218 Buna FDA-Buz-XR1.5 "1.234 "0.139 "-30 grader til 250 grader F218Buna N1.25 "1.5 "352NOK
A# 212 Buna FDA-Buz-XR1.13 "0.859 "0.139 "-30 grader til 400 grader F212Buna N7 / 8 "1.125 "355NOK
A# 214 FKM FDA-Buz-XR1.26 "0.984 "0.139 "-30 grader til 400 grader F214Viton1"1.25 "438NOK
A# 214 Buna FDA-Buz-XR1.26 "0.984 "0.139 "-30 grader til 250 grader F214Buna N1"1.25 "351NOK
A# 219 Buna FDA-Buz-XR1.57 "1.296 "0.139 "-30 grader til 250 grader F219Buna N1-5 / 16 "1-9 / 16 "284NOK
A# 222 FKM FDA-Buz-XR1.76 "1.484 "0.139 "-30 grader til 400 grader F222Viton1.5 "1.75 "442NOK
A# 130 FKM FDA-Buz-XR1.81 "1.612 "0.103 "-30 grader til 400 grader F130Viton1.625 "1-13 / 16 "254NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?