Split nagler

filtre

Splittnagler er designet for sammenføyning av lær, tekstiler, tre, plast, kjøretøystøtfangere og dashbord for produksjon av bildeler, trebearbeiding, stoff- og lærbehandling...Les mer

APPROVED VENDOR -

Split nitte 9/64 tommer

StilModellNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A6LB851 / 2 "Messingbelagt stål291NOK
B6LB791 / 2 "Forniklet stål257NOK
B6LB813 / 4 "Forniklet stål324NOK
A6LB873 / 4 "Messingbelagt stål274NOK
A6LB833 / 8 "Messingbelagt stål278NOK
B6LB773 / 8 "Forniklet stål243NOK
B6LB805 / 8 "Forniklet stål301NOK
A6LB865 / 8 "Messingbelagt stål294NOK
A6LB825 / 16 "Messingbelagt stål240NOK
B6LB765 / 16 "Forniklet stål236NOK
A6LB847 / 16 "Messingbelagt stål281NOK
B6LB787 / 16 "Forniklet stål256NOK
DISCO -

Nittekuppel, 3/16 tommer diameter, 7/8 tommer lengde, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
9278PKAD3PHA234NOK
DISCO -

Nittekuppel, 3/16 tommers diameter, 1 tommers lengde, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
10965PKAD3PHD273NOK

Split nagler

Delte nagler er designet for sammenføyning av lær, tekstiler, tre, plast, kjøretøystøtfangere og dashbord for produksjon av bildeler, trebearbeiding, tekstil- og lærbehandlingsapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av nagler, tilgjengelig i 5/8 og 3/8 tommers flensdiameter på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sette en delt nagle?

  • Sørg for at du har slått hull i hvert skinnstykke før du setter naglen.
  • For å oppnå dette, bruk et enkelt stanseverktøy og en råskinnklubbe.
  • Sett den delte naglen gjennom læret. Stable flere stykker lær på naglen hvis du bruker mer enn én.
  • Sett en skive på baksiden av naglen for å forhindre at den trekker gjennom læret.
  • Sett den delte naglematrisen mellom de to pinnene. For å åpne stiftene, slå på verktøyet med en råskinnklubbe.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?