Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 011 Buna N 0.07 Inch | AC6TQC 36C180

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 011 Buna N 0.07 tommer

På lager
Vare: AC6TQC Modell: #011 Buna FDA-Buz-XRKryssreferanse: 36C180

Få tak i det Mai 6, mandag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøntgen og metalldetekterbar O-ring
Faktisk Inside Dia.0.301 "
Faktisk bredde0.07 "
AS568 Dash-nummer011
FARGEBlå
TverrsnittsformRund
durometer70 Shore A
Durometer vurderingMiddels hard
MaterialeBuna N
Nominell Inside Dia.5 / 16 "
Nominell utenfor dia.7 / 16 "
Nominell bredde1 / 16 "
Utenfor Dia.0.441 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-30 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4016930000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Faktisk Inside Dia.Faktisk breddeTemp. OmrådeAS568 Dash-nummerMaterialeNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris
DETECTO #010 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 010 Buna N 0.07 Inch | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 grader til 250 grader F010Buna N1 / 4 "3 / 8 "337NOK
DETECTO #012 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 012 Buna N 0.07 Inch | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 grader til 250 grader F012Buna N3 / 8 "1 / 2 "333NOK
DETECTO #008 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 008 Buna N 0.07 Inch | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 grader til 250 grader F008Buna N3 / 16 "9 / 16 "337NOK
DETECTO #111 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 111 Buna N 0.1 Inch | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 grader til 250 grader F111Buna N7 / 16 "5 / 8 "337NOK
DETECTO #206 FKM FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 206 Viton 0.13 Inch | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 grader til 400 grader F206Viton1 / 2 "3 / 4 "382NOK
DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 115 Buna N 0.1 Inch | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 grader til 250 grader F115Buna N11 / 16 "7 / 8 "337NOK
DETECTO #114 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 114 Buna N 0.1 Inch | AC6TQH 36C185 # 114 Buna FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 grader til 250 grader F114Buna N5 / 8 "13 / 16 "340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR røntgen O-ring Dash 011 Buna N 0.07 tommer
337NOK / enhet