Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DMT FFF Skjerpefil Flat Diameter Rød Fin | AC9VRD 3KR93

DMT FFF Skjerpefil Flat Diameter Rød Fin

På lager
Vare: AC9VRD Modell: FFFKryssreferanse: 3KR93

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSliping av fil
Slipende materialeDiamant
FARGERød
Klasseend
Høyde1 / 4 "
Lengde4"
FormFlate
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode6804210000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DMT FFF Skjerpefil Flat Diameter Rød Fin
713NOK / enhet