Muttersettere og bitholdere

filtre

StilModellPris (eks. mva)
ADW222091NOK
ADW2223121NOK
EAZYPOWER -

Fleksibel forlengelse 1/4 Drive Magentic

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A73611Flex forlengelse11 "217NOK
B73630Fleksibel utvidelse36 "1 224NOK
C73628Fleksibel utvidelse18 "674NOK
D73629Fleksibel utvidelse24 "784NOK
E73614Fleksibel utvidelse11 "297NOK
F73631Fleksibel utvidelse48 "1 712NOK
MILWAUKEE -

Magnetiske mutterdrivere

StilModellSAE eller metriskKjørestørrelseHexSkaftstørrelseHex størrelseLengdeMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Smidd stål-118NOK 1
B49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-239NOK 3
C49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-206NOK 3
D49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-53NOK 1
E49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-74NOK 1
F49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-59NOK 1
G49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-68NOK 1
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-69NOK 1
I49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-215NOK 3
J49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-68NOK 1
K48-22-2535Metric-8 mm-8.0mm--7"262NOK 1
L48-22-2536Metric-10 mm-10.0mm--7"289NOK 1
M48-22-2532Metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"219NOK 1
N48-22-2534Metric-7 mm-7.0mm--7"242NOK 1
O48-22-2537Metric-13 mm-13.0mm--7.5 "309NOK 1
P48-22-2531Metric-5 mm-5.0mm--7"220NOK 1
Q48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"227NOK 1
R48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"231NOK 1
S48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"227NOK 1
T48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"241NOK 1
U48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "313NOK 1
V48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"268NOK 1
W48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"293NOK 1
X48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "301NOK 1
MILWAUKEE -

Magnetisk mutterdriver sett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A49-66-45613179NOK
B49-66-45624267NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk muttredriver, 7/16 Drive

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-45261.875 "606NOK 3
B49-66-45061.875 "104NOK 1
C49-66-45362 9 / 16 "109NOK 1
APEX-TOOLS -

Magnetisk bitholder

StilModellKjørestørrelseFunksjonLengdeHoldertypeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AM-8551 / 2 "For bruk med 5/16 "Hex Shank Insert Bits2.75 "Magnetic5 / 16 "815NOK
AM-8581 / 2 "For bruk med 1/4 "Hex Shank Insert Bits2.75 "Magnetic1 / 4 "738NOK
BM-490-41/4 "HexFor bruk med sekskantinnsatsbiter4"Magnet1 / 4 "501NOK
AM-835-1PK3 / 8 "For bruk med 5/16 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetic5 / 16 "768NOK
AM-8383 / 8 "For bruk med 1/4 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetic1 / 4 "732NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk bitspissholder

StilModellLengdePris (eks. mva)
A48-32-45022.375 "98NOK
B48-32-45033"111NOK
EAZYPOWER -

Hurtigkoplingsbitsholder 1/4 sekskant

StilModellLengdePris (eks. mva)
A818052.375 "122NOK
B8179718 "262NOK
APEX-TOOLS -

Bit 5/16 Hex Drive Insert No4

ModellSakPris (eks. mva)
480-4BNXAH3UVK89NOK
WESTWARD -

Muttersettersett 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1VXN5AB3XUH301NOK
DEWALT -

Magnetisk mutterdriver 1/4 x 1-7/8 tommer 50 stk

ModellSakPris (eks. mva)
DW2218BAC7CTX1 680 NOK
DEWALT -

Mutter Driver Sett Impact Ready 5 Stk

ModellSakPris (eks. mva)
DW2235IRAE2CWV323NOK
DEWALT -

Nutsetter 7/16 In

ModellSakPris (eks. mva)
DW2227AE6JXN102NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk stasjonsguide

ModellSakPris (eks. mva)
48-32-4508AA2RXB126NOK
PROTO -

Magnetisk bitholder rustfritt stål 1/4 tommers sekskant

ModellSakPris (eks. mva)
J9300MSAA8LJK243NOK
DEWALT -

Magnetisk spissholder 1/4 tommers 2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
DW2046AC2JFV88NOK
EAZYPOWER -

Rask bitholder 1/4 sekskant tomme - pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
81798AD4PRK1 075 NOK
MAKITA -

Magnetisk bitsholder Tatara stål 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
B-35097AH2KQQ70NOK
WESTWARD -

Magnetisk karbonstål 1/4 '' firkantet

ModellSakPris (eks. mva)
38RV72AH8GGW78NOK
LISLE -

Bitholder, pakke med 6 stk

ModellSakPris (eks. mva)
LS/26080CD8EYX243NOK
Se detaljer
MEGAPRO -

Nøtsetter, keiserlig, 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
9BP-I-HNDACE7TLJ134NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?