Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS M-858 Magnetisk Bitsholder 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 In | AE7APC 5WGJ4

APEX-TOOLS M-858 magnetisk bitsholder 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tommer

På lager
Vare: AE7APC Modell: M-858Kryssreferanse: 5WGJ4

Få tak i det April 25, Torsdag
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk bitholder
Kjørestørrelse1 / 2 "
FunksjonFor bruk med 1/4 "Hex Shank Insert Bits
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Antall stykker1
HoldertypeMagnetic
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFunksjonLengdeHoldertypeSkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS M-835-1PK magnetisk bitsholder 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In | AE7ANZ 5WGJ1 M-835-1PK3 / 8 "For bruk med 5/16 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetic5 / 16 "768NOK
APEX-TOOLS M-838 magnetisk bitsholder 3/8 Dr 1/4 x 1-1/2 In | AE7APA 5WGJ2 M-8383 / 8 "For bruk med 1/4 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetic1 / 4 "732NOK
APEX-TOOLS M-855 magnetisk bitsholder 1/2 Dr 5/16 x 2-3/4 In | AE7APB 5WGJ3 M-8551 / 2 "For bruk med 5/16 "Hex Shank Insert Bits2.75 "Magnetic5 / 16 "815NOK
APEX-TOOLS M-490-4 magnetisk bitsholder 1/4 tomme sekskant 4 tommers lengde | AE8FQW 6CYU3 M-490-41/4 "HexFor bruk med sekskantinnsatsbiter4"Magnet1 / 4 "501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS M-858 magnetisk bitsholder 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tommer
738NOK / enhet