Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1VXN5 Muttersett 3 stk | AB3XUH

WESTWARD 1VXN5 Muttersett sett 3 stk

På lager
Vare: AB3XUH Modell: 1VXN5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMuttersettersett
Kjørestørrelse1/4, 5/16, 3/8"
FunksjonSekskantet hode holder på skruer eller muttere
Lengde2 9 / 16 "
MaterialeLegeringsverktøystål
Antall stykker3
HoldertypeMagnetic
Skaftstørrelse1/4 "Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VXN5 Muttersett sett 3 stk
301NOK / enhet