JUSTRITE S23306 snaplås for dokumentboks, enkeltpakke, rød | CD8DCE JSTS233060

JUSTRITE S23306 Dokumentboks-klikklås, enkeltpakke, rød

På lager
Vare: CD8DCE Modell: S23306Kryssref.: JSTS233060

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokumentboks
Justerbare hyllerNei
FARGERød
Utvendig dybde3.563 "
Utvendig høyde15.75 "
Utvendig bredde13.125 "
Innvendig dybde2.3 "
Innvendig høyde13.3 "
Innvendig bredde10.8 "
Materialepolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Safely store manuals and documents in these weather-resistant polyethylene storage boxes. Each box is bright red for high visibility and features a smooth area for labels. Use the label pack provided that includes two blank labels and labels printed "SDS" and "Instruction Manual". Boxes come with heavy-duty double-sided tape for easy installation. Accepts padlock when security is a concern and SDS binder.

Egenskaper:

  • Beskytt viktige papirer mot fuktighet og smuss
  • Large size, front opening style
  • Single Pack

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialePris
JUSTRITE 23303 dokumentboks, 10-1/4 tomme bredde x 2-1/4 tomme dybde | AB4LDB JSTB233030 23303---polyetylen751NOK
JUSTRITE 23304 dokumentboks, 11 tommers bredde x 2-1/8 tommers dybde | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polyetylen804NOK
JUSTRITE 23306 dokumentboks, 13-1/8 tommers bredde x 3-4/7 tommers dybde | AB4LDD JSTB233060 23306---Plast1 079 NOK
JUSTRITE S23303 dokumentboks, flip top, enkeltpakke, rød | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "polyetylen1 075 NOK
JUSTRITE S23304 dokumentboks, snaplås, enkeltpakke, rød | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "polyetylen1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE S23306 Dokumentboks-klikklås, enkeltpakke, rød
1 367 NOK / enhet