Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE S23304 dokumentboks, snaplås, enkeltpakke, rød | CD8DCC JSTS233040

JUSTRITE S23304 dokumentboks, snaplås, enkeltpakke, rød

På lager
Vare: CD8DCC Modell: S23304Kryssref.: JSTS233040
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
1 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokumentboks
Justerbare hyllerNei
FARGERød
Utvendig dybde2.125 "
Utvendig høyde14.5 "
Utvendig bredde11 "
Innvendig dybde1"
Innvendig høyde12.3 "
Innvendig bredde8.6 "
Materialepolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oppbevar manualer og dokumenter trygt i disse værbestandige oppbevaringsboksene av polyetylen. Hver boks er knallrød for høy synlighet og har et jevnt område for etiketter. Bruk etikettpakken som følger med som inkluderer to tomme etiketter og etiketter trykket "SDS" og "Instruction Manual". Boksene leveres med kraftig dobbeltsidig tape for enkel installasjon. Godtar hengelås når sikkerhet er et problem.

Egenskaper:

  • Beskytt viktige papirer mot fuktighet og smuss
  • Middels størrelse, åpningsstil foran
  • Single Pack

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialePris
JUSTRITE 23303 dokumentboks, 10-1/4 tomme bredde x 2-1/4 tomme dybde | AB4LDB JSTB233030 23303---polyetylen751NOK
JUSTRITE 23304 dokumentboks, 11 tommers bredde x 2-1/8 tommers dybde | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polyetylen804NOK
JUSTRITE 23306 dokumentboks, 13-1/8 tommers bredde x 3-4/7 tommers dybde | AB4LDD JSTB233060 23306---Plast1 079 NOK
JUSTRITE S23303 dokumentboks, flip top, enkeltpakke, rød | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "polyetylen1 075 NOK
JUSTRITE S23306 snaplås for dokumentboks, enkeltpakke, rød | CD8DCE JSTS233060 S233062.3 "13.3 "10.8 "polyetylen1 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE S23304 dokumentboks, snaplås, enkeltpakke, rød
1 128 NOK / enhet