Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2218B Magnetisk Mutter Driver 1/4 x 1-7/8 Inch 50 Pk | AC7CTX 38A874

DEWALT DW2218B magnetisk mutterdriver 1/4 x 1-7/8 tommer 50 pk

På lager
Vare: AC7CTX Modell: DW2218BKryssreferanse: 38A874

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk mutterdriver
Kjørestørrelse1 / 4 "
FunksjonSekskantet feste av hodet
Lengde1 9 / 16 "
MaterialeStål
Antall stykker50
HoldertypeMagnetic
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)18
Skipets bredde (cm)12
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2218B magnetisk mutterdriver 1/4 x 1-7/8 tommer 50 pk
28NOK / enhet