MILWAUKEE Muttersettere og bitholdere

Har en sterk magnetisk spiss for et sikkert grep og uovertruffen bitengasjement. Utstyrt med en C-ring for å holde en innsatsbit og fargekodede ringer for rask og enkel identifikasjon på arbeidsplassen. Tilby varmebehandlet, proprietær stålkonstruksjon for sterk motstand mot vridning eller vridning.

filtre

MILWAUKEE -

Bit-utvidelser

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A48-28-10003"159NOK
B48-28-400812 "238NOK
MILWAUKEE -

Slagbitholdere

StilModellAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-451116"156NOK 1
B48-32-4305103"918NOK 10
B48-32-42032503"19 701NOK 250
MILWAUKEE -

Magnetiske mutterdrivere

StilModellSAE eller metriskKjørestørrelseHexSkaftstørrelseHex størrelseLengdeMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Smidd stål-118NOK 1
B49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-239NOK 3
C49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-206NOK 3
D49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-53NOK 1
E49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-74NOK 1
F49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-59NOK 1
G49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-68NOK 1
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-69NOK 1
I49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-215NOK 3
J49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-68NOK 1
K48-22-2535Metric-8 mm-8.0mm--7"262NOK 1
L48-22-2536Metric-10 mm-10.0mm--7"289NOK 1
M48-22-2532Metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"219NOK 1
N48-22-2534Metric-7 mm-7.0mm--7"242NOK 1
O48-22-2537Metric-13 mm-13.0mm--7.5 "309NOK 1
P48-22-2531Metric-5 mm-5.0mm--7"220NOK 1
Q48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"227NOK 1
R48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"231NOK 1
S48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"227NOK 1
T48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"241NOK 1
U48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "313NOK 1
V48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"268NOK 1
W48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"293NOK 1
X48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "301NOK 1
MILWAUKEE -

Magnetisk mutterdriver sett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A49-66-45613179NOK
B49-66-45624267NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk muttredriver, 7/16 Drive

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-45261.875 "606NOK 3
B49-66-45061.875 "104NOK 1
C49-66-45362 9 / 16 "109NOK 1
MILWAUKEE -

Magnetisk bitspissholder

StilModellLengdePris (eks. mva)
A48-32-45022.375 "98NOK
B48-32-45033"111NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk stasjonsguide

ModellSakPris (eks. mva)
48-32-4508AA2RXB126NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk bitholder 12 tommer 1 stykke magnetisk

ModellSakPris (eks. mva)
48-32-4512AA8RWC198NOK
MILWAUKEE -

Sokkeladapter 3/8 tommers stasjon 1/4 sekskantinngang

ModellSakPris (eks. mva)
48-32-5031AE3MQP70NOK
MILWAUKEE -

Pivotadaptersett 11 deler 3.5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-32-2301AA2RXW540NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?