Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4511 Magnetisk bitholder 6 tommers 1stk. Magnetisk | AG9EEC 19RK01

MILWAUKEE 48-32-4511 magnetisk bitsholder 6 tommer 1 stk magnetisk

På lager
Vare: AG9EEC Modell: 48-32-4511Kryssref: 19RK01

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitholder
SøknadsmetodePåvirkning
BitholdertypeLåsering
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex
MaterialeStål
Antall stykker1
Total lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTotal lengdepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4305 Magnetisk bitspissholder stål 3 tommers lengde PK10 | AH3QMW 33GN16 48-32-4305103"10918NOK
MILWAUKEE 48-32-4203 Magnetisk spissholder Holder Stål 3 tommers lengde PK250 | AH3QMX 33GN17 48-32-42032503"25019 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4511 magnetisk bitsholder 6 tommer 1 stk magnetisk
156NOK / enhet