Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-28-1000 Bit Extension 1/4 Inch | AH2WWF 30HM06

MILWAUKEE 48-28-1000 bits forlengelse 1/4 tomme

På lager
Vare: AH2WWF Modell: 48-28-1000Kryssreferanse: 30HM06
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitforlengelse
SøknadsmetodePower
BitholdertypeLåsing
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex
MaterialeStål
Antall stykker1
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)4.7
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-28-4008 Bit Extension 3/8 In | AA6APK 13N972 48-28-400812 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1000 bits forlengelse 1/4 tomme
159NOK / enhet