MILWAUKEE 48-32-4203 Magnetisk spissholder Holder Stål 3 tommers lengde PK250 | AH3QMX 33GN17

MILWAUKEE 48-32-4203 Magnetisk bitspissholder stål 3 tommers lengde PK250

På lager
Vare: AH3QMX Modell: 48-32-4203Kryssref.: 33GN17

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 701 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitholder
SøknadsmetodePåvirkning
BitholdertypeLåsering
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex
MaterialeStål
Antall stykker250
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.53
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTotal lengdepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4511 Magnetisk bitholder 6 tommers 1stk. Magnetisk | AG9EEC 19RK01 48-32-451116"1156NOK
MILWAUKEE 48-32-4305 Magnetisk bitspissholder stål 3 tommers lengde PK10 | AH3QMW 33GN16 48-32-4305103"10918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4203 Magnetisk bitspissholder stål 3 tommers lengde PK250
19 701 NOK /pakke