MILWAUKEE Sett med mutterdrivere

filtre

MILWAUKEE -

Mutter driver sett, stål, krom, gummi

StilModellHexHex størrelseSakAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskShaftPris (eks. mva)
A48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutter driver sett77 14 "til 7 1/2"SAEHul1 178NOK
B48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutter driver sett77 14 "til 7 1/2"SAEHul, Hex786NOK
C48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Mutter driver sett46"SAEHex441NOK
D48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMutter driver sett77 14 "til 7 1/2"MetricHul, Hex786NOK
E48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMagnetisk mutterdriver sett77 14 "til 7 1/2"MetricHul1 396NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?