Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-2407 Mutterdriversett Stål Krom Gummi | AF6HHU 19MU82

MILWAUKEE 48-22-2407 Mutterdriversett Stål Kromgummi

På lager
Vare: AF6HHU Modell: 48-22-2407Kryssreferanse: 19MU82
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutter driver sett
BladmaterialeStål, krom
FargekodeJa
HandleGummi
Håndtere fargeRød med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"
Hex størrelse1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Antall stykker7
Total lengde7 14 "til 7 1/2"
SAE eller metriskSAE
ShaftHul, Hex
Skaftlengde3"
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeHul sekskant
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseSakAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskShaftPris
MILWAUKEE 48-22-2404 Mutterdriversett Stål Kromgummi | AF6HHK 19MU72 48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Mutter driver sett46"SAEHex441NOK
MILWAUKEE 48-22-2417 Mutterdriversett Stål Kromgummi | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMutter driver sett77 14 "til 7 1/2"MetricHul, Hex786NOK
MILWAUKEE 48-22-2507 Mutterdriver Sett Stål Krom Gummi | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutter driver sett77 14 "til 7 1/2"SAEHul1 178 NOK
MILWAUKEE 48-22-2517 Mutterdriversett Stål Kromgummi | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMagnetisk mutterdriver sett77 14 "til 7 1/2"MetricHul1 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2407 Mutterdriversett Stål Kromgummi
786NOK / enhet