FLINT & WALLING Flerstegs boosterpumper og -systemer

filtre

FLINT & WALLING -

Multistage booster pumpe

StilModellHzampsBeste effektivitet GPM @ HeadInletLengdeMaks. PressMotor TypeOutletPris (eks. mva)
APB2711S20350/607.4/3.720 @ 256 ft1 "FNPT27.5 "150 psi3-fase1 "FNPT20 920NOK
APB0712S07350/603.5/1.758 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-fase3/4 "FNPT15 995NOK
APB2711A20350/607.4/3.720 @ 256 ft1 "FNPT27.5 "150 psi3-fase1 "FNPT16 404NOK
APB1016A15350/605.7/2.859 @ 346 ft3/4 "FNPT29.75 "211 PSI3-fase3/4 "FNPT13 611NOK
APB1014A10350/604.5/2.259 @ 300 ft-27.25 "185 psi3-fase-12 733NOK
APB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-fase3/4 "FNPT11 852NOK
APB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psi3-fase3/4 "FNPT12 531NOK
APB3506A20350/607.4/3.727 @ 169 ft1 "FNPT25.875 "85 psi3-fase1 "FNPT16 430NOK
APB1016S15350/605.7/2.859 @ 346 ft3/4 "FNPT29.75 "211 PSI3-fase3/4 "FNPT18 261NOK
APB1014S10350/604.5/2.259 @ 300 ft3/4 "FNPT27.25 "185 psi3-fase3/4 "FNPT17 297NOK
APB2714S303609.8/4.919 @ 358 ft1 "FNPT30.625 "190 psi3-fase1 "FNPT21 478NOK
APB3508A303609.8/4.927 @ 224 ft1 "FNPT29.25 "118 PSI3-fase1 "FNPT15 708NOK
APB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psiKondensatorstart3/4 "FNPT12 187NOK
APB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT13 370NOK
APB2714S3016013.519 @ 358 ft1 "FNPT30.625 "190 psiKondensatorstart1 "FNPT22 376NOK
APB3508A3016013.527 @ 224 ft1 "FNPT29.25 "118 PSIKondensatorstart1 "FNPT16 239NOK
APB1014S1016018.0/9.09 @ 300 ft3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensatorstart3/4 "FNPT19 752NOK
APB2714A3016013.519 @ 358 ft1 "FNPT30.625 "190 psiKondensatorstart1 "FNPT16 801NOK
APB2714A303609.8/4.919 @ 358 ft1 "FNPT30.625 "190 psi3-fase1 "FNPT18 056NOK
APB3506A2016025.0/12.527 @ 169 ft1 "FNPT25.875 "85 psiKondensatorstart1 "FNPT14 488NOK
APB2711A2016025.0/12.520 @ 256 ft1 "FNPT27.5 "150 psiKondensatorstart1 "FNPT16 973NOK
APB1016A1516021.0/10.59 @ 346 ft3/4 "FNPT29.75 "211 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT13 470NOK
APB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensatorstart3/4 "FNPT12 456NOK
APB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT10 335NOK
APB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondensatorstart3/4 "FNPT10 135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?