WERA TOOLS Multi-Bit skrutrekkere

ESD multi-bit skrutrekkere designet for å beskytte komponenter mot elektrostatisk energi og tilhørende skade. Har et Kraftform-håndtak for å forhindre blemmer og hard hud

filtre

WERA TOOLS -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A05051205001-Skrutrekker----330NOK
B05051005001-Skrutrekker----227NOK
C05057110001-Multi-Bit skrutrekker----1 021NOK
D05073661002Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker78.5 "Rustfritt stålPhillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, med spor 1.0, 1.2 mm846NOK
E05051461002Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker15.5 "Rustfritt stål-694NOK
F05051041001Ergonomisk plastMulti-Bit skrutrekker175.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 1.0mm, Sabotasje Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 733NOK
G05071116002Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker173.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Resistant Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 537NOK
G05071117002Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker173.5 "Rustfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 9/16 " , Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 445NOK
H05051024002Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker87.5 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 7/32", 1/4 "675NOK
I05057111007Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker325"Alloy SteelTamper Proof Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Spanner # 4, # 6, # 8, # 10, Tamper Proof Torx (R) TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40, Torq-Set 6.0, 8.0, 10.0mm, 1/4 ", Tri-Wing # 1, # 2, # 31 453NOK
H05360165001Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker86"StålPhillips # 1, # 2, # 2, Slotted 3/16 ", 7/32", 1/4 "816NOK
J05059295005Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker185"Alloy SteelHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 046NOK
K05059297005Flerkomponent plastMulti-Bit skrutrekker335"StålHex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 6.5mm, Spanner # 4, # 6, # 8 , # 10, Tamper Proof Torx (R) TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, Torq-Set 6, 8, 10mm, Tri-Wing # 1, # 2, # 3, # 41 610NOK
WERA TOOLS -

ESD Multi-Bit skrutrekker

StilModellTotal lengdeSkaftmaterialePris (eks. mva)
A050512730023.625Rustfritt stål269NOK
B050514640034.625 "Rustfritt stål294NOK
C053284630028.5 "Stål-
RFQ
WERA TOOLS -

Isolert multibits skrutrekker 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
05003473002AC8WYW751NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?