AMERICAN TORCH TIP MIG Gun forbruksvarer

filtre

LINCOLN ELECTRIC -

Kontakt Tips, Magnum Guns

StilModellStørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AKP14-250.025 "0.025 "17NOK
BKP14-350.035 "0.04 "22NOK
CKP14-400.04 "0.045 "15NOK
DKP14-300.800 mm-23NOK
EKP14A-3643 / 64 "3 / 64 "26NOK
BERNARD -

Adapterhode

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
A1380005H = 540, W = 1.07, D = 540Lincoln Magnum 250, Tweco nr. 2284NOK
B1380012H = 540, W = 1.12, D = 540Tweco ELC 250, ELC 350, Spraymaster 250, Spraymaster 350246NOK
BERNARD -

Konisk spiss

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)
ATT-0350.035 "54NOK
ATT-0450.045 "55NOK
BERNARD -

Liner

StilModellStørrelsetypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AL4A-2525 ft.Konvensjonell0.045-0.062715NOK
BL4A-15H = 5, W = 200.688, D = 5Liner0.045-0.062"568NOK
BL3A-15H = 5, W = 200.688, D = 5Liner0.035-0.045"582NOK
BL6A-15H = 5, W = 201.188, D = 5Liner3 / 32 "609NOK
BERNARD -

Hoppliner

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AQJL-35450.035-0.045"205NOK
AQJL-1160.045-0.062"199NOK
BERNARD -

Isolasjonshette

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
A4423RH = 89, W = 1.10, D = 89Konvertering136NOK
B10012H = 765, W = 1.15, D = 765Stor165NOK
C4323RH = 910, W = 1.025, D = 910Liten141NOK
MILLER ELECTRIC -

Tips for sveisekontakt

StilModellBoreStiltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A223016-RoughneckFastip0.035 "485NOK
B000069-M-serienKontakt Tips0.045 "433NOK
C000068-KontaktKontakt Tips0.035 "476NOK
B087299-M-serienKontakt Tips0.023 "521NOK
A223019-RoughneckFastip0.052-3 / 64 "485NOK
D000067-KontaktKontakt Tips0.03 "414NOK
A223018-RoughneckFastip0.045 "485NOK
A223017-RoughneckFastip0.04 "485NOK
A223200-RoughneckFastip1 / 16 "470NOK
E1997300.6 mmSpolepistolSpolepistol0.023 "261NOK
F2061840.6 mmRoughneckKraftig FasTip0.023 "1 170NOK
G1864190.8 mmSpolepistolSpolepistol0.03 "261NOK
H0718250.8 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.03 "1 164NOK
A2061850.8 mmRoughneckKraftig FasTip0.03 "1 077NOK
H0542020.9 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.035 "1 103NOK
I1864060.9 mmSpolepistolSpolepistol0.035 "249NOK
A2061860.9 mmRoughneckKraftig FasTip0.035 "1 077NOK
J2061871.0 mmRoughneckKraftig FasTip0.04 "1 091NOK
A2061881.2 mmRoughneckKraftig FasTip0.045 "1 103NOK
H0542011.2 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.045 "1 065NOK
H1995931.3 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.052 "1 247NOK
A2061891.3 mmRoughneckKraftig FasTip0.052 "1 091NOK
A2061901.6 mmRoughneckKraftig FasTip1 / 16 "1 101NOK
MILLER ELECTRIC -

Dyser

StilModellBoreBore Dia.MaterialeStørrelsetypenPris (eks. mva)
A199612-----479NOK
B050622-5 / 8 "Stål5 / 8 "standard622NOK
C199616-----373NOK
D199610-----377NOK
EN-M58XTC-----429NOK
FNS-M1200C-----406NOK
GNS-M1200B-----587NOK
HN-M1218C-----437NOK
I199617-3 / 4 "Kobber3 / 4 "Rett479NOK
J199615-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Konisk374NOK
KNS-MFLX-----212NOK
L209035-3 / 8 "Kobber3 / 8 "Konisk558NOK
M199614-----479NOK
N207313-----479NOK
O199611-----374NOK
PN-M5800C-----437NOK
QN-M5818C-----437NOK
RN-M1200C-----437NOK
S246372-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Åpningsflush531NOK
T209036-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Konisk502NOK
U2002580.51/2Kobber1 / 2 "Slip Type462NOK
V1697150.51/2Messing1 / 2 "Slip Type585NOK
W1697260.6255/8Kobber-Standard 5/8 "åpning og spyling471NOK
MILLER ELECTRIC -

Gassdiffusor

StilModellStilPris (eks. mva)
A206195Roughneck699NOK
B186409Spolepistol65NOK
C227749Spolepistol348NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A1420114115 ft.250NOK
A14401146116-25425NOK
A14401141116 = 15245NOK
A142011403035-15251NOK
A144011403545-15277NOK
TWECO -

Sveisedyse

StilModellBoreBore Dia.tilkobling stilStørrelsetypenPris (eks. mva)
A2137F9.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Selvisolert spissflush284NOK
B123010109.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Selvisolert kort stopp282NOK
B122013369.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Konisk160NOK
B1210134112.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert183NOK
C225012.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert spissflush210NOK
DHD225012.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Heavy Duty348NOK
E2150F12.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert spissflush203NOK
F1240158012.7 mm1 / 2 "gjenget0.5standard256NOK
B1240155512.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Skli på104NOK
B1220134112.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Skli på103NOK
B1220134612.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Slip-On Short Stop107NOK
B1230101112.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert319NOK
B1240155615.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Skli på110NOK
B1220134215.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Skli på105NOK
B1210134215.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard180NOK
B1230103515.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Konisk selvisolert317NOK
B1230122115.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Kraftig selvisolert406NOK
B1230101215.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Selvisolert319NOK
B1240156115.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Slip-On Short Stop97NOK
G1250144015.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard520NOK
F1240158115.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard242NOK
B1210134315.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Konisk selvisolert kort stopp216NOK
B1240157215.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Heavy-Duty Eliminator189NOK
B1240157015.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Kraftig 1/8 "innfelt tips190NOK
F1240158219.1 mm3 / 4 "gjenget0.075standard256NOK
MILLER ELECTRIC -

Liner

StilModellMaterialeStiltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A212156BronseHodetubeBronse0.030-1 / 16 "965NOK
B229891nylon25 ft.nylon-769NOK
C136682PTFEHodetubePTFE0.023-0.035"838NOK
D191065PTFE15 ft.Fastip-853NOK
E229431PTFEHodetubePTFE0.047-0.062"289NOK
F136683PTFEHodetubePTFE0.045-1 / 16 "830NOK
MILLER ELECTRIC -

Sveisedyse

StilModellBore Dia.MaterialeStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A226190-Kobber-M-serienFlux Cored178NOK
B186405-Kobber-SpolepistolMunnstykke163NOK
C1697241 / 2 "Kobber1 / 2 "M-serien1/8 fordypning392NOK
D1697255 / 8 "Kobber5 / 8 "M-serien1/8 fordypning459NOK
E1697275 / 8 "Kobber5 / 8 "M-serien1/8 stickout396NOK
F1996135 / 8 "Messing5 / 8 iSpolepistolSkru på370NOK
G1988555 / 8 "Kobber5 / 8 iRoughneckSkru på (300 / 400A)774NOK
H1996185 / 8 "Kobber5 / 8 iRoughneckSkru på dysen (500A)479NOK
MILLER ELECTRIC -

Adaptere

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A042465--1 318NOK
RFQ
A042466--1 478NOK
RFQ
B169716MessingKontakt Tips Adapter502NOK
C164421KobberKontakt rør1 370NOK
TWECO -

Sveisegassdiffusor

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A152011413/8 "-24384NOK
A152011403/8 "-24392NOK
B154011453/8 "-24211NOK
A155011407/16 "-20380NOK
A154011469/16 "-18817NOK
C15001140M6 x 1276NOK
A15101140M10 x 1.25218NOK
TWECO -

Sveisedyseisolator

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A13201125MessingStandard Slip Isolator147NOK
B13401126Kobber / Polyester / MessingKurs gjenget dyseisolator316NOK
C13501425Kobber / Polyester / MessingKurs gjenget dyseisolator605NOK
D13401127Kobber / Polyester / MessingFin gjenget dyseisolator632NOK
E13401125polyesterStandard Slip Isolator156NOK
TWECO -

Tips for sveisekontakt

StilModellStørrelsetypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A114013461/4 "-28Konisk1 / 16 "464NOK
B114011711/4 "-28standard1 / 16 "327NOK
A114013441/4 "-28Konisk0.045 "464NOK
A114013451/4 "-28Konisk0.052 "447NOK
A114013421/4 "-28Konisk0.035 "478NOK
B114012481/4 "-28Heavy Duty3 / 64 "394NOK
B114012461/4 "-28Heavy Duty1 / 16 "409NOK
B114012451/4 "-28Heavy Duty0.052 "409NOK
B114012441/4 "-28Heavy Duty0.045 "409NOK
B114012421/4 "-28Heavy Duty0.035 "431NOK
B114011721/4 "-28standard3 / 64 "345NOK
A114013411/4 "-28Konisk0.03 "463NOK
B114011701/4 "-28standard0.052 "307NOK
B114011671/4 "-28standard0.035 "365NOK
B114011661/4 "-28standard0.03 "358NOK
B114011691/4 "-28standard0.045 "366NOK
B115012685/16 "-24Heavy Duty1 / 16 "1 199NOK
B115012385/16 "-24Heavy Duty3 / 32 "1 050NOK
B115012325/16 "-24Heavy Duty0.045 "1 050NOK
B115012345/16 "-24Heavy Duty1 / 16 "903NOK
B11101142M6 x 1standard0.035 "365NOK
B11101144M6 x 1standard0.045 "327NOK
B11101140M6 x 1standard0.023 "376NOK
B11101244M6 x 1Heavy Duty0.045 "409NOK
B11101141M6 x 1standard0.03 "337NOK
RUBBERMAID -

Liner

StilModellPris (eks. mva)
A19027011 218NOK
A19027031 067NOK
A19027021 126NOK
MILLER ELECTRIC -

Sveiseledningsliner

StilModellBoreStilLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A202889-Roughneck0.023-0.030"647NOK
B202890-Roughneck0.035-0.045"666NOK
B202891-Roughneck0.52-1 / 16 "604NOK
C1940100.6 mmM-serien0.023 / 0.025 "639NOK
D1940120.9-1.2 mmM-serien0.035-0.045"637NOK
BERNARD -

Gassdiffusor

StilModellSakStørrelseStilPris (eks. mva)
AD118QDiffuser1/8 "utsparingBernard254NOK
BD-1GassdiffusorH = 75, W = 1.25, D = 75Stor257NOK
CDS-1TGassdiffusorH = 688, W = 1.313, D = 688Liten243NOK
DDS-1GassdiffusorH = 688, W = 1.25, D = 688Liten300NOK
ED-1TGassdiffusorH = 75, W = 1.5, D = 75Stor243NOK
FD-1T-5GassdiffusorH = 75, W = 1.5, D = 75Stor253NOK
MILLER ELECTRIC -

Nut Collet Screw Drur Slot - Pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
136748AC7FFG409NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?