Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 15101140 Gassdiffusorpistol Wm150 Og # 1 - Pakke med 5 | AC3MMG 2URY6

TWECO 15101140 Gasssprederpistol Wm150 And #1 - Pakke med 5

På lager
Vare: AC3MMG Modell: 15101140Kryssref: 2URY6
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisegassdiffusor
Strømområde0-400
tilkobling stilgjenget
MaterialeMessing
StørrelseM10 x 1.25
StilTweco
typenStandard messingdiffusor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
TWECO 15001140 Gassdiffusor minigevær - Pakke med 5 | AC3MMF 2URY5 15001140M6 x 1276NOK
TWECO 15201140 gassdiffusorpistol Wm250 og #2 - pakke med 5 | AC3MMH 2URY7 152011403/8 "-24392NOK
TWECO 15201141 Gassdiffusorpistol Wm250 og nr. 2 - pakke med 5 | AC3MMJ 2URY8 152011413/8 "-24384NOK
TWECO 15401145 Gassdiffusjonspistoler # 3 og 4 - pakke med 5 | AC3MMK 2URY9 154011453/8 "-24211NOK
TWECO 15401146 Gassdiffusorpistoler Ms4 og # 4 - pakke med 5 | AC3MML 2URZ1 154011469/16 "-18817NOK
TWECO 15501140 Gassdiffusorpistol # 5 Wire 1/16 - Pakke med 5 | AC3MMM 2UTA7 155011407/16 "-20380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 15101140 Gasssprederpistol Wm150 And #1 - Pakke med 5
218NOK / enhet