Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER ELECTRIC 169724 Munnstykke 1/2 1/8 Utsparing | AE7FTX 5XRZ2

MILLER ELECTRIC 169724 Dyse 1/2 1/8 utsparing

På lager
Vare: AE7FTX Modell: 169724Kryssreferanse: 5XRZ2
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisedyse
Bore Dia.1 / 2 "
MaterialeKobber
Størrelse1 / 2 "
StilM-serien
typen1/8 fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8515902000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.MaterialeStørrelseStiltypenPris
MILLER ELECTRIC 186405 Nozzel Flush | AE7FTT 5XRY8 186405-Kobber-SpolepistolMunnstykke163NOK
MILLER ELECTRIC 199613 Dyse Flush Bore 5/8 tommers skru på | AE7FTU 5XRY9 1996135 / 8 "Messing5 / 8 iSpolepistolSkru på370NOK
MILLER ELECTRIC 198855 Munnstykke 300/400a Bore 5/8 Inch - Pakke med 2 | AE7FTV 5XRZ0 1988555 / 8 "Kobber5 / 8 iRoughneckSkru på (300 / 400A)774NOK
MILLER ELECTRIC 199618 Munnstykke 500a Bore 5/8 In | AE7FTW 5XRZ1 1996185 / 8 "Kobber5 / 8 iRoughneckSkru på dysen (500A)479NOK
MILLER ELECTRIC 169725 Munnstykke 5/8 1/8 Utsparing | AE7FTY 5XRZ3 1697255 / 8 "Kobber5 / 8 "M-serien1/8 fordypning459NOK
MILLER ELECTRIC 169727 Munnstykke 5/8 1/8 Stickout | AE7FTZ 5XRZ4 1697275 / 8 "Kobber5 / 8 "M-serien1/8 stickout396NOK
MILLER ELECTRIC 226190 Munnstykke M-serien Flux Cored | AE7FUA 5XRZ5 226190-Kobber-M-serienFlux Cored178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 169724 Dyse 1/2 1/8 utsparing
392NOK / enhet