Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 2150F sveisedyse - pakke med 2 | AE3VRF 5GEK4

TWECO 2150F sveisedyse - pakke med 2

På lager
Vare: AE3VRF Modell: 2150FKryssref: 5GEK4
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisedyse
Strømområde0-250
Bore12.7 mm
Bore Dia.1 / 2 "
tilkobling stilgjenget
MaterialeKobber
Størrelse0.5
StilTweco
typenSelvisolert spissflush

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8547900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreBore Dia.tilkobling stilStørrelsetypenPris
TWECO 12101341 Dyse, selvisolert boring 1/2 tomme - pakke med 2 | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert183NOK
TWECO 12101342 Dysehull 5/8 tommers serie 21 - pakke med 2 | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard180NOK
TWECO 12101343 Munnstykke kort stoppboring 5/8 tommer - pakke med 2 | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Konisk selvisolert kort stopp216NOK
TWECO 12201336 Dyse, selvisolert boring 3/8 tommer - pakke med 2 | AC3MKZ 2URR1 122013369.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Konisk160NOK
TWECO 12201341 Dyse -slip -on boring 1/2 tommer - pakke med 2 | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Skli på103NOK
TWECO 12201342 Munnstykkehull 5/8 tommer - pakke med 2 | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Skli på105NOK
TWECO 12201346 Dyse -slip -on boring 1/2 tommer - pakke med 2 | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Slip-On Short Stop107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 2150F sveisedyse - pakke med 2
203NOK / enhet