Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER ELECTRIC 199617 Munnstykke Straight Orifice 3/4 | AC7FFX 38G585

MILLER ELECTRIC 199617 Munnstykke rett åpning 3/4

På lager
Vare: AC7FFX Modell: 199617Kryssref.: 38G585
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Bore Dia.3 / 4 "
MaterialeKobber
Størrelse3 / 4 "
StilÅpning
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreBore Dia.MaterialeStørrelsetypenPris
MILLER ELECTRIC 169726 Munnstykkepistolslip | AB4MNB 1Z759 1697260.6255/8Kobber-Standard 5/8 "åpning og spyling471NOK
MILLER ELECTRIC 050622 Dyse Standard åpning 5/8 - Pakke med 2 | AC7FET 38G557 050622-5 / 8 "Stål5 / 8 "standard622NOK
MILLER ELECTRIC 199615 Munnstykke Tapered Orifice 1/2 | AC7FFW 38G584 199615-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Konisk374NOK
MILLER ELECTRIC 209035 Munnstykke Tapered Orifice 3/8 | AC7FGF 38G593 209035-3 / 8 "Kobber3 / 8 "Konisk558NOK
MILLER ELECTRIC 209036 Munnstykke Tapered Orifice 1/2 | AC7FGG 38G594 209036-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Konisk502NOK
MILLER ELECTRIC 246372 Dyseåpning Flush 1/2 - Pakke med 2 | AC7FGP 38G602 246372-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Åpningsflush531NOK
MILLER ELECTRIC 169715 Munnstykke - Pakke med 2 | AD9PLU 4TY34 1697150.51/2Messing1 / 2 "Slip Type585NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 199617 Munnstykke rett åpning 3/4
479NOK / enhet