WESCO Metallverktøyvogner

Capable of transporting up to 500 lb of uniformly distributed loads. Feature two swivel and two rigid rubber casters for smooth movement over rough terrains. Have a push handle that assists in steering. Integrated with roller-guide drawers for frictionless operation.

filtre

WESCO -

Stål servicevogner

Wesco stålservicevogner er i stand til å transportere opptil 500 lb med jevnt fordelt last og har to svingbare og to stive gummihjul for jevn bevegelse over ulendt terreng. Disse enhetene er utstyrt med et skyvehåndtak som hjelper til med å styre vognen og toppbrettene, som kan snus, for å gi en flat arbeidsflate. De er videre integrert med rullestyreskuffer for friksjonsfri drift og er belagt med en bakt emaljefinish for utmerket slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse vognene, tilgjengelig i 33 og 39 tommers lengdealternativer Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27016633 "16 "2 604NOK
B27016839 "24 "3 244NOK
WESCO -

Tilbehør til stålvogner

Wesco tilbyr et bredt utvalg av tilbehør, som hyller, skuffer og erstatningshjul for bruk med merkets stålservicevogner. For å flytte flere mindre gjenstander samtidig, er tillegget av disse ekstra hyllene (tredje senterbrett) ekstremt nyttig ettersom det øker vognens overflate med 50 %. Dette tilbehøret er tilgjengelig i 18.5 og 33 tommers lengdealternativer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A170171,"--2 296NOK
B2701713"18.5 "11.75 "697NOK
C2701673.5 "33 "16 "764NOK
WESCO -

Erstatningshjul til 270168

ModellSakPris (eks. mva)
170172AG7KBV3 259 NOK
WESCO -

Power Drive plattformtruck

ModellSakPris (eks. mva)
272414CU9WFQ47 928 NOK
WESCO -

Stål Service Cart 3. skuff, 36 "x 24" x 3-1 / 2 "

ModellSakPris (eks. mva)
270169AG7KBR1 049 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?