BEL-ART - SCIENCEWARE Merking av tapeapplikatorer

filtre

BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd, 1 "W

StilModellTykkelseAdhesiveFARGEAnleggKjernestørrelseLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AF13491-01001.8mil.AkryllimFjernpolypropylen1"36yd.polypropylen125 grader til 196 grader C i 40 min.1 364NOK 3
BF13480-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)585NOK 3
CF13481-01006.3mil.Syntetisk gummiGulGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)585NOK 3
DF13482-01006.3mil.Syntetisk gummiGrønnGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)594NOK 3
EF13483-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 592NOK 3
FF13484-01006.3mil.Syntetisk gummiRødGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 284NOK 3
GF13486-01006.3mil.Syntetisk gummiGrønnGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 263NOK 3
HF13487-01006.3mil.Syntetisk gummiBlåGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 258NOK 3
IF13490-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 547NOK 3
JF13485-01006.3mil.Syntetisk gummiGulGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 355NOK 3
KF13488-01006.3mil.Syntetisk gummioransjeGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 619NOK 3
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd, 3/4 "W

StilModellAdhesiveFARGEKjernestørrelseSakLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetPris (eks. mva)pk. Antall.
AF13463-0600Gummi-3"Masking Tape-315 Grader F31 pund / tommer1 955NOK 6
BF13483-0075Gummi-3"Masking Tape-315 Grader F31 pund / tommer1 485NOK 4
CF13485-0075Syntetisk gummiGul3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 337NOK 4
DF13487-0075Syntetisk gummiBlå3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 315NOK 4
EF13488-0075Syntetisk gummioransje3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 304NOK 4
FF13482-0075Syntetisk gummiGrønn1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde640NOK 4
GF13490-0075Syntetisk gummiHvit3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 625NOK 4
HF13480-0075Syntetisk gummiHvit1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde629NOK 4
IF13481-0075Syntetisk gummiGul1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde640NOK 4
JF13484-0075Syntetisk gummiRød3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 340NOK 4
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd

StilModellFARGEAnleggMaks. Tape breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AF13491-0150Fjernpolypropylen1.5 "1 233NOK 2
BF13462-0300Grønn/gul/hvitBestår av farget papir med gummiharpikslim som motstår fuktighet og de fleste løsemidler3/4 "x 45 'lang459NOK 3
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd, 1/2 "W

StilModellFARGEKjernestørrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AF13487-0050Blå3"40yd.1 582NOK 6
BF13482-0050Grønn1"15yd.862NOK 6
CF13486-0050Grønn3"40yd.1 630NOK 6
DF13488-0050oransje3"40yd.1 641NOK 6
EF13484-0050Rød3"40yd.1 625NOK 6
FF13480-0050Hvit1"15yd.812NOK 6
GF13483-0050Hvit3"40yd.1 624NOK 6
HF13481-0050Gul1"15yd.777NOK 6
IF13485-0050Gul3"40yd.1 625NOK 6

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?