Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Etiketttape Hvit 3/4 tommer Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Etiketttape Hvit 3/4 tommer Pk 4

På lager
Vare: AF7HLC Modell: F13480-0075Kryssref: 21DF36 / 13480-0075
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
629NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerketape
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEHvit
AnleggGummiharpikslim
Kjernestørrelse1"
Lengde15yd.
MaterialeFlat rygg
Maks. Tape bredde3 / 4 "
Ytelse Temp.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)
Strekkfasthet31 pund / tommer av bredde
Tykkelse6.3mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3919102055

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveFARGEKjernestørrelseSakLengdeYtelse Temp.Strekkfasthetpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Etiketttape Grønn 3/4 tommers pakke med 4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Syntetisk gummiGrønn1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde4640NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Etiketttape Gul 3/4 tommer Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Syntetisk gummiGul1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde4640NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Etiketttape Rød 3/4 tommer Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Syntetisk gummiRød3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde41 340 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Etiketttape Gul 3/4 tommer Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Syntetisk gummiGul3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde41 337 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Etiketttape Blå 3/4 tommer Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Syntetisk gummiBlå3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde41 315 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Etiketttape Oransje 3/4 tommer Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Syntetisk gummioransje3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde41 304 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Etiketttape Hvit 3/4 tommer Pk 4 | AF7HMC 21DF63 / 13490-0075 F13490-0075Syntetisk gummiHvit3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde41 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Etiketttape Hvit 3/4 tommer Pk 4
629NOK /pakke