Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Etiketttape Gul 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Etiketttape Gul 1/2 tommer Pk 6

På lager
Vare: AF7HLQ Modell: F13485-0050Kryssref: 21DF50 / 13485-0050
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
1 625 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerketape
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEGul
AnleggGummiharpikslim
Kjernestørrelse3"
Lengde40yd.
MaterialeFlat rygg
Maks. Tape bredde1 / 2 "
Ytelse Temp.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)
Strekkfasthet31 pund / tommer av bredde
Tykkelse6.3mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3919102055

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKjernestørrelseLengdepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 Etiketttape Hvit 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050Hvit1"15yd.6812NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 Etiketttape Gul 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050Gul1"15yd.6777NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 Etiketttape Grønn 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050Grønn1"15yd.6862NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Etiketttape Hvit 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050 F13483-0050Hvit3"40yd.61 624 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Etiketttape Rød 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050 F13484-0050Rød3"40yd.61 625 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 Etiketttape Grønn 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050Grønn3"40yd.61 630 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Etiketttape Blå 1/2 tomme Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050 F13487-0050Blå3"40yd.61 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Etiketttape Gul 1/2 tommer Pk 6
1 625 NOK /pakke