Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Etiketttape Hvit 1 Tommer Pk 3 | AF7HLL 21DF46 / 13483-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Etiketttape Hvit 1 tomme Pk 3

På lager
Vare: AF7HLL Modell: F13483-0100Kryssref: 21DF46 / 13483-0100
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
1 592 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerketape
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEHvit
AnleggGummiharpikslim
Kjernestørrelse3"
Lengde40yd.
MaterialeFlat rygg
Maks. Tape bredde1"
Ytelse Temp.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)
Strekkfasthet31 pund / tommer av bredde
Tykkelse6.3mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3919102055

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesiveFARGEAnleggKjernestørrelseLengdeMaterialeYtelse Temp.pk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 Etiketttape Hvit 1 Tommer Pk 3 | AF7HLD 21DF37 / 13480-0100 F13480-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)3585NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Etiketttape Gul 1 Tommer Pk 3 | AF7HLG 21DF40 / 13481-0100 F13481-01006.3mil.Syntetisk gummiGulGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)3585NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Etiketttape Grønn 1 Tommer Pk 3 | AF7HLJ 21DF43 / 13482-0100 F13482-01006.3mil.Syntetisk gummiGrønnGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)3594NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0100 Etiketttape Rød 1 Tommer Pk 3 | AF7HLP 21DF49 / 13484-0100 F13484-01006.3mil.Syntetisk gummiRødGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 284 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0100 Etiketttape Gul 1 Tommer Pk 3 | AF7HLT 21DF52 / 13485-0100 F13485-01006.3mil.Syntetisk gummiGulGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 355 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Etiketttape Grønn 1 Tommer Pk 3 | AF7HLV 21DF55 / 13486-0100 F13486-01006.3mil.Syntetisk gummiGrønnGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 263 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0100 Etiketttape Blå 1 Tommer Pk 3 | AF7HLY 21DF58 / 13487-0100 F13487-01006.3mil.Syntetisk gummiBlåGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Etiketttape Hvit 1 tomme Pk 3
1 592 NOK /pakke