RIDGID Manuelle avløpsrensere

Inkluderer skapskruer, kombinasjonsskruer og håndspinnrensere som brukes til å fjerne gjenstridige rørleggeresko. Kan rense avløpsledninger med en diameter på opptil 1-1/2 tomme

filtre

Ridgid manual drain cleaners are ideal for clearing stubborn plumbing clogs in toilets, washrooms, sinks and other water-related applications. These manual drain cleaners come in the form of closet...Les mer
RIDGID -

Avløpsrensere

StilModellPris (eks. mva)
A57038804NOK
B570431 043NOK
RIDGID -

Toalettbore med pærehode, 3 fot Kabellengde, 1/2 tomme Kabel Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
59787AD7ACH733NOK
RIDGID -

Kombinasjonsskrue urinaler / dusjavløp

ModellSakPris (eks. mva)
46683AG2PUU1 222 NOK
RIDGID -

Toalettbor med pærehode, 1/2 tomme kabeldiameter, 6 fot kabellengde

ModellSakPris (eks. mva)
56658CD3UCW1 318 NOK
RIDGID -

Håndspinn avløpsrenser 5/16 tommer x 25 fot

ModellSakPris (eks. mva)
59812AD7ACK1 840 NOK
RIDGID -

Avløpsrensersett, automating, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
36043BL8ZXR12 413 NOK
Se detaljer

Egenskaper

  • Ridgid Power Spin+ avløpsrens kan fjerne tøffe tilstoppinger på toaletter og bad. Dens Autofeed-utløserteknologi tillater rengjøring av avløpet uten søl ved å bruke den knekkbestandige Maxcore-kabelen ved å trykke på avtrekkeren.
  • Ridgid KWIK-SPIN+ avløpsrenser brukes til å rengjøre daglige tresko på kjøkken og bad. Den ligner på Power Spin+-modellen, men med en håndsveivoperasjon i stedet for den drevne.
  • Ridgid K-26 avløpsrens kan tømme feller og bøyer i vasker, drikkefontener, kar, urinaler, toaletter eller ventilasjonsrør. Den åpne trommeldesignen tillater kabeltilgang og påføring av Ridgid kabelrusthemmer.
  • Ridgid K-6P toalettskrue kan fjerne tetter i toaletter og urinaler ved hjelp av den kraftige Tri-Wrap-kabelen. Dens hurtiglåsjustering gjør at kabelen kan forlenges utover toalettet. Denne enheten har sinkbelagte stålrør for å motstå korrosjon.
  • Ridgid K-3 toalettskrue tilbyr rask og sikker fjerning av toaletthindringer i vannbesparende toaletter ved hjelp av dens kinkbestandige, kompresjonspakkede indre kjernekabelen.
  • RIDGID K-1 kombinasjonsskrue kan fjerne blokkeringer fra dusj- og urinalavløp. Dens doble kraftdrift gjør det mulig å fjerne selv tøffe hindringer.

Arbeidsmekanisme

  • Før ledningen fra enheten inn i avløpet etter å ha plassert enheten så nært avløpsåpningen som mulig.
  • Begynn å dreie håndsveiven for å føre/trekke inn kabelen.
  • Klem på avtrekkeren for å mate kabelen automatisk.
  • Før kabelen frem til blokkering merkes. Før og trekk inn kabelen flere ganger for å fjerne tilstoppingen.
  • Kjør vann for å fjerne blokkert rusk.
  • Trekk inn linjene mens du rengjør kablene etter at avløpet er fullstendig rengjort.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan oppbevares disse Ridgid manuelle avløpsrensere?

Ridgid manuelle avløpsrensere bør oppbevares i tørre forhold når de oppbevares innendørs eller under godt dekkede forhold hvis de oppbevares utendørs.

Hvordan rengjøre disse Ridgid manuelle avløpsrensere?

Både interne og eksterne komponenter i Ridgid manuelle avløpsrensere som kabel, trommel og automatingsmekanisme kan enkelt rengjøres ved å skylle grundig med vann etter hver operasjon for å forhindre virkningene av kjemikalier, rusk, blokkeringer og sedimenter. Utsiden av enhetene kan rengjøres med varmt såpevann og/eller desinfeksjonsmidler. Vipp enhetens trommel forover for å tømme vannet etter hver operasjon.

Hva er sikkerhetsreglene ved bruk av Ridgid manuelle avløpsrensere?

  • Operatører bør bruke vernebriller og hansker når de bruker avløpsrensere.
  • Ikke oppbevar løse klær eller løs ledning/kabel i nærheten av operasjonen for å unngå skade.
  • Plasser enhetene innenfor 4 tommer (10 cm) fra avløpsåpningen eller støtt kabelen når avstanden strekker seg over 4 tommer (10 cm) for å unngå skade på kabelen.
  • Sørg for god hygiene når du håndterer eller bruker avløpsrensere for å unngå sykdommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?