MASTER LOCK Tilbehør til kumlokk

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Kumlås sikkerhetskors

Allegro kum sikkerhetskryss er et rammeverk med to stang som låser seg i midten for å redusere størrelsen på kloakkventilasjonsåpningen, og begrenser sjansene for å falle ned i kloakkventilen. Det unike kumsikringskorset installeres på sekunder, lagres komfortabelt og forårsaker null skade på kloakkventilen eller veien. For ekstra sikkerhet er hver stolpe merket med merknadsklistremerker og nummerert for enkel installasjon.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A9406-24-2 768NOK
A9406-30-2 863NOK
A9406-36AJusterbart stort kum sikkerhetskryss7 754NOK
A9406-24AJusterbart lite kum sikkerhetskryss7 361NOK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiske lokkeløftere

Allegro magnetiske lokkløftere for kumlokket er designet for å trygt fjerne og bytte kumlokk med minimal belastning på kroppen. De har aluminium / stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet, og har en sammenleggbar design for å sikre enkel lagring og transport. Disse løfterne har to stillings løftepunkter for å løsne de mest gjenstridige kumlokkene og er i stand til å flytte kumlokk med en diameter på opptil 36 tommer. Med en maksimal lastekapasitet på 900 lb, er disse løfterne tilgjengelige i sølv, aluminium og oransje farger.

StilModellKapasitetFARGEDolly materialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A9401-20-----Stål-2 875NOK
B9401-25--Stål----22 756NOK
C9401-35500 lbs.oransje-34 "13 "Aluminum8"17 555NOK
D9401-25A660 lbs.SølvAluminum79 "12 "Aluminum30 1 / 2 "28 950NOK
D9401-26A900 lbs.-Aluminum44 "72 "Aluminum12 "32 410NOK
B9401-26900 lbs.oransjeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "29 171NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Utskiftingsputesett

StilModellMaks. TetningsdiameterPris (eks. mva)
A938-7232-FM30 "3 975NOK
A938-7238-FM36 "4 137NOK
A938-7244-FM42 "4 446NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Utskifting av kumblære

StilModellMaks. TetningsdiameterMin. TetningsdiameterPris (eks. mva)
A938-7124-BL24.3 "20 "6 880NOK
A938-7126-BL26.3 "21.5 "7 091NOK
A938-7129-BL29.3 "24 "7 480NOK
A938-7130-BL30.3 "25 "7 837NOK
A938-7132-BL32.8 "27.5 "9 785NOK
B938-7134-BL34 "29.5 "11 018NOK
A938-7136-BL36 "31.5 "10 612NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Vakuumtester

StilModellMaks. TetningsdiameterMin. TetningsdiameterPris (eks. mva)
A938-713424.3 "30 "58 272NOK
A938-712424.3 "20 "50 369NOK
A938-712626.3 "21.5 "51 943NOK
A938-712929.3 "24 "52 657NOK
B938-723230 "18 "29 484NOK
A938-713030.3 "25 "52 819NOK
C938-713232.8 "27.5 "56 860NOK
D938-723836 "18 "30 669NOK
A938-713636 "31.5 "59 505NOK
D938-724442 "18 "32 373NOK
StilModellPris (eks. mva)
A938-9400-06101 523NOK
A938-9400-01041 263NOK
A938-9400-08121 555NOK
A938-9400-10181 685NOK
A938-9400-18362 675NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Kumlokk

StilModellLengdePris (eks. mva)
A938-7800-36-778NOK
B938-7800-2490-924NOK
A938-7800-2424 "600NOK
B938-7800-369036 "989NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "10 354NOK
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "13 012NOK
HYDRO VACUUM -

Kumlokk

Hydro Vacuum kumlokk er ideelle for vedlikeholdsarbeid og for å forhindre at arbeiderne faller ned i et kum. De har en 1.5 mm tykk konstruksjon i rustfritt stål som gir robusthet og motstand mot bøyning under montering. Disse kumlokkene er utstyrt med et lag med termisk isolasjon som hjelper til med å redusere effekten av farlige værforhold. De har også pakninger på kanten av mannhullet som presses skikkelig etter lukking for å fjerne lukt og lette vanntettingen. Velg fra en rekke av disse kumlokkene tilgjengelig i 800 og 1000 tommers lengdealternativer.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AKumlokk 800x800800 "800 "9 730NOK
RFQ
AKumlokk 800x800 med skorstein800 "800 "10 595NOK
RFQ
AKumlokk 1000x1000 med skorstein1000 "1000 "13 651NOK
RFQ
AKumlokk 1000x10001000 "1000 "12 850NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Kumlokk krok stål sølv

ModellSakPris (eks. mva)
9401-32AG2XKN3 032 NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Jack, kum

ModellSakPris (eks. mva)
938-7824CF2XYV11 570 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Punkteringssikre hjul 10 tommer, pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
9401-29AE6CGE4 240 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Kumlokk

ModellSakPris (eks. mva)
9401-12AD2GEZ3 663 NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Rulle, kum

ModellSakPris (eks. mva)
938-7825CF2XYW13 419 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Twin Magnet Spreader Bar Stål Svart

ModellSakPris (eks. mva)
9401-31AG2XKM2 555 NOK
CHERNE -

Kumjack med slangeføring, forsinket

ModellSakPris (eks. mva)
056228AF4ZUP9 593 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetisk lokkløfterforlengelse, stål, oransje

ModellSakPris (eks. mva)
9401-33AG2XKP2 051 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Adapter, 250 lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
9401-30AG2XKL2 891 NOK
CHERNE -

Kummerull med slangeguide

ModellSakPris (eks. mva)
056707AF6CNC13 681 NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Kumføringsrør

ModellSakPris (eks. mva)
132520CH6ECZ7 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?