ALLEGRO SAFETY 9401-25A Mannhullsdeksel lokkløfter, 660 lbs., Sølv | AG2XKJ 32MZ67

ALLEGRO SAFETY 9401-25A Løfter til lokklokk til kumlokk, 660 lbs., sølv

På lager
Vare: AG2XKJ Modell: 9401-25AKryssreferanse: 32MZ67

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkløfter for kumlokk
Kapasitet660 lbs.
Kollapset høyde11 5 / 8 "
Sammenslått lengde36 "
Sammenslått bredde12 1 / 2 "
FARGESølv
Diameter36 "
Dolly materialeAluminum
Høyde79 "
Lengde12 "
MaterialeAluminum
StilMagnet
Bredde30 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8425490000
Opprinnelsesland0

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDolly materialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9401-26A Magnetisk lokkløfter, aluminium dolly, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Aluminum44 "72 "Aluminum12 "32 073 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-26 Mannhullsdeksellokkløfter, 900 lbs., stål, oransje | AG2XKK 32MZ68 9401-26900 lbs.oransjeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "28 711 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Mannhullsdeksellokkløfter, 500 lbs., oransje | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.oransje-34 "13 "Aluminum8"18 109 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Mannhullslokkløfter, 21 tommers størrelse | AG8FEQ 9401-20-----Stål-2 875 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-25 Magnetisk kumlokkløfter, 660 lbs. | AG8FER 9401-25--Stål----22 756 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-25A Løfter til lokklokk til kumlokk, 660 lbs., sølv
29 540 NOK / enhet