ALLEGRO SAFETY 9401-25 Magnetisk kumlokkløfter, 660 lbs. | AG8FER

ALLEGRO SAFETY 9401-25 Magnetisk mannhullslokkløfter, 660 lbs.

På lager
Vare: AG8FER Modell: 9401-25

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkløfter for kumlokk
Diameter36 "
Dolly materialeStål
Lokk TypeMagnetic
MaterialeAluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør er kompatibelt med Allegro 9401-25 magnetisk kumlokkløfter?

A. Den kan brukes med 9401-29 punkteringssikre hjul, 9401-32 kroker og 9401-34 forlengelseshåndtak.

Q. Hva er den maksimale størrelsen på kum som Allegro 9401-25 kan løfte?

A. Allegro 9401-25 kan løfte kummer med en maksimal diameter på 36 tommer. Det kan også løsne de mest gjenstridige dekkene som har ujevne strukturerte overflater.

Q. Kommer dette produktet i andre varianter?

A. Raptor Supplies kan levere Allegro 9401-25A kumlokkløfter med aluminiumskonstruksjon for lett betjening. Vi leverer også Allegro 9401-26 med en maksimal løftekapasitet på 900 lb.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDolly materialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9401-26A Magnetisk lokkløfter, aluminium dolly, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Aluminum44 "72 "Aluminum12 "32 073 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-25A Mannhullsdeksel lokkløfter, 660 lbs., Sølv | AG2XKJ 32MZ67 9401-25A660 lbs.SølvAluminum79 "12 "Aluminum30 1 / 2 "29 540 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-26 Mannhullsdeksellokkløfter, 900 lbs., stål, oransje | AG2XKK 32MZ68 9401-26900 lbs.oransjeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "28 711 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Mannhullsdeksellokkløfter, 500 lbs., oransje | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.oransje-34 "13 "Aluminum8"18 109 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Mannhullslokkløfter, 21 tommers størrelse | AG8FEQ 9401-20-----Stål-2 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-25 Magnetisk mannhullslokkløfter, 660 lbs.
22 756 NOK / enhet