ALLEGRO SAFETY Magnetiske lokkeløftere


filtre
Diameter: 36 " , Bli ferdig: Kadmiumbelagt , Benstøtte vinklet: 6" , Magnetstørrelse: 3 1/2 "x 2" , Stil: Magnet , Strekkstyrke: 6000 kgf
StilModellKapasitetFARGEDolly materialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
9401-25
--Stål----22 756 NOK
B
9401-20
-----Stål-2 875 NOK
C
9401-35
500 lbs.oransje-34 "13 "Aluminum8"18 109 NOK
D
9401-25A
660 lbs.SølvAluminum79 "12 "Aluminum30 1 / 2 "29 540 NOK
A
9401-26
900 lbs.oransjeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "28 711 NOK
D
9401-26A
900 lbs.-Aluminum44 "72 "Aluminum12 "32 073 NOK

Magnetiske lokkeløftere

Allegro magnetiske lokkløftere for kumlokket er designet for å trygt fjerne og bytte kumlokk med minimal belastning på kroppen. De har aluminium / stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet, og har en sammenleggbar design for å sikre enkel lagring og transport. Disse løfterne har to stillings løftepunkter for å løsne de mest gjenstridige kumlokkene og er i stand til å flytte kumlokk med en diameter på opptil 36 tommer. Med en maksimal lastekapasitet på 900 lb, er disse løfterne tilgjengelige i sølv, aluminium og oransje farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?